曜日別特売

クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ

クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ - 大阪魂クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ - 大阪魂クロ ゼンネジマーカー(3/8ヨウ - 大阪魂

吊配管用流体識別カラーマーカー
全ネジマーカー
本体材質:PE(ポリエチレン)
カラー/参考使用系統
01:青/冷水
02:黄緑/冷温水
03:オレンジ/温水
06:緑/補給水・加湿
07:ピンク/給湯
08:水色/給水・上水
09:紫/中水・雑用水
12:黒/高温排水
14:赤/消火
16:黄/ガス
26:白/圧縮・空気

特長
ワンタッチ取付
施工開始と同時に配管識別が可能。
全ネジに取付するため保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。
保守期間においても識別可能。
着脱が容易で繰り返し使用が可能。
既設配管にも取付可能。
全ネジに取付する事で部分的でなく、配管経路全体の識別確認ができます。
2色以上の組み合せで、他の系統や還り管の表示も可能です。

タイプ高温排水寸法L1(mm)38寸法A(mm)8.8寸法B(mm)2寸法C(mm)1寸法L2(mm)40対応ねじW3/8内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55696308AKS-0312
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする