曜日別特売

バスタイムボトムス パレオ ベージュ 1ケース 100枚入

バスタイムボトムス パレオ ベージュ 1ケース 100枚入 - GSIクレオス

(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。
伸縮性があり、着脱が容易です。
生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。
裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。

材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEウエスト(cm)64-77アズワン品番69-4757-54内容量1ケース(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57307008KIO511
63,200
63,198
69,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする