曜日別特売

モンテ アルミ折りたたみ自転車14インチ

モンテ アルミ折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAG

超軽量アルミ折りたたみ自転車。
コンパクトでちょっとした移動、現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。
大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。
高さ調節ができるハンドルステム。
ボトル台座を装備。
前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。

仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ質量(kg)8.6カーキタイヤサイズ16×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:54×116×87~97折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×57地上高さ(cm)サドル:76-90内容量1台
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159425YG-1413
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする