アタックベース
HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ
冷気の侵入を防ぐ全面防風中綿仕様で適度な保温性を確保。上着とのレイヤードに最適な軽量防寒アイテム。
用途
作業
混率(%)
(身生地)ナイロン100、(中綿)ポリプロピレン100、(別生地)ポリエステル96・ポリウレタン4
股下(cm)
71
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58839536
49582
OD
M
80~98
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839545
49582
OD
L
84~104
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839561
49582
OD
LL
88~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839570
49582
OD
3L
96~116
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839579
49582
OD
5L
105~128
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839588
49582
グレー
M
80~98
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839597
49582
グレー
L
84~104
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839606
49582
グレー
LL
88~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839615
49582
グレー
3L
96~116
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839631
49582
グレー
5L
105~128
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839640
49582
ブラック
M
80~98
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839649
49582
ブラック
L
84~104
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839658
49582
ブラック
LL
88~110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839667
49582
ブラック
3L
96~116
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839676
49582
ブラック
5L
105~128
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください