曜日別特売

アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ

アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ - SMC

・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気

材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0内容量1個
関連資料:カタログ(5.99MB)取扱説明書:取扱説明書(9.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
18種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ヘッド仕様
バルブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58921330JSB11H-ST10AR-2S3/8RcΦ4010
28,450
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921339JSB11H-ST10AN-2S3/8NPTΦ4010
28,450
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921348JSB11H-ST10AF-2S3/8GΦ4010
28,450
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921357JSB21H-ST15AR-3S1/2RcΦ5020
33,850
30,980
34,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921366JSB21H-ST15AN-3S1/2NPTΦ5020
33,850
30,980
34,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921375JSB21H-ST15AF-3S1/2GΦ5020
33,850
30,980
34,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921391JSB31H-ST20AR-4S3/4RcΦ6330
39,800
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921400JSB31H-ST20AN-4S3/4NPTΦ6330
39,800
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921409JSB31H-ST20AF-4S3/4GΦ6330
39,800
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921418JSB41H-ST25AR-5S1RcΦ8040
58,400
52,980
58,278(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921427JSB41H-ST25AN-5S1NPTΦ8040
58,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921436JSB41H-ST25AF-5S1GΦ8040
58,400
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921445JSB51H-ST32AR-6S1.25RcΦ10050
84,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921461JSB51H-ST32AN-6S1.25NPTΦ10050
84,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921470JSB51H-ST32AF-6S1.25GΦ10050
84,800
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921479JSB61H-ST40AR-7S1.5RcΦ12560
100,500
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921488JSB61H-ST40AN-7S1.5NPTΦ12560
100,500
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58921497JSB61H-ST40AF-7S1.5GΦ12560
100,500
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする