曜日別特売

SUS410 ジャックポイント(HEX

SUS410 ジャックポイント(HEX - ヤマヒロSUS410 ジャックポイント(HEX - ヤマヒロ
サイズ5.0×16寸法L(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11寸法B(mm)8内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592689255X16
オープン
11,878
13,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする