曜日別特売

3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ

3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ - 大阪魂3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ - 大阪魂3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ - 大阪魂

締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!

十字穴番号2番寸法a(mm)Φ0.7寸法b(mm)0.3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594060373X61袋(149個)6322.86~2.94Φ4.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594060463X81袋(4000個)8322.86~2.94Φ4.0
オープン
12,472
13,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
594060554X81袋(90個)842.63.84~3.92Φ5.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする