大阪魂
GB ステン(+)B1バインド
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
寸法d(mm)
選択してください
2
2.6
3
3.5
4
5
内容量
選択してください
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(3000個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59581929
2X5
1セット(10000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
71,963
¥
79,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581938
2X6
1セット(8000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
57,569
¥
63,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581947
2X8
1セット(5000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
37,056
¥
40,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581956
2X10
1セット(5000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
38,454
¥
42,299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581965
2X12
1セット(5000個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
38,640
¥
42,504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581981
2.6X5
1セット(4000個)
5
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,196
¥
32,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581990
2.6X6
1セット(4000個)
6
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
29,196
¥
32,116
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59581999
2.6X8
1セット(4000個)
8
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
31,585
¥
34,744
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582008
2.6X10
1セット(3000個)
10
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
24,220
¥
26,642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582017
2.6X12
1セット(3000個)
12
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
25,314
¥
27,845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582026
3X5
1セット(2000個)
5
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,254
¥
14,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582035
3X6
1セット(2000個)
6
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,752
¥
14,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582051
3X8
1セット(2000個)
8
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582060
3X10
1セット(2000個)
10
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,105
¥
14,416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582069
3X12
1セット(2000個)
12
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,592
¥
14,951
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582078
3X14
1セット(1000個)
14
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582096
3X16
1セット(1000個)
16
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582105
3X20
1セット(1000個)
20
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582121
3X25
1セット(500個)
25
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,007
¥
6,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582130
3X30
1セット(500個)
30
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,063
¥
7,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582139
3.5X10
1セット(1000個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
10,240
¥
11,264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582148
3.5X16
1セット(1000個)
16
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
11,267
¥
12,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582157
4X6
1セット(1000個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,518
¥
12,670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582175
4X8
1セット(1000個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,687
¥
11,756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582200
4X10
1セット(1000個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,623
¥
11,685
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582227
4X14
1セット(500個)
14
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582245
4X16
1セット(500個)
16
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,223
¥
6,845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582270
4X20
1セット(500個)
20
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582288
4X25
1セット(500個)
25
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582306
4X30
1セット(500個)
30
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582331
5X10
1セット(500個)
10
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,823
¥
11,905
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582349
5X12
1セット(500個)
12
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,865
¥
11,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582367
5X16
1セット(500個)
16
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,894
¥
11,983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582385
5X20
1セット(400個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,369
¥
10,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582410
5X25
1セット(200個)
25
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582428
5X30
1セット(200個)
30
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582446
5X35
1セット(200個)
35
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582471
5X40
1セット(200個)
40
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,312
¥
8,043
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧