大阪魂
ジオメット ステン(+)B1バインド
十字穴番号
2
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
寸法d(mm)
4
5
内容量
1セット(200個)
1セット(400個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59582166
4X6
1セット(1000個)
6
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582191
4X8
1セット(1000個)
8
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
13,367
¥
14,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582209
4X10
1セット(1000個)
10
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582218
4X12
1セット(1000個)
12
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582236
4X14
1セット(500個)
14
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582261
4X16
1セット(500個)
16
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582279
4X20
1セット(500個)
20
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
8,509
¥
9,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582297
4X25
1セット(500個)
25
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
9,652
¥
10,617
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582315
4X30
1セット(500個)
30
4
4
(25.4mmに付き)18
2.13
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582340
5X10
1セット(500個)
10
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
13,525
¥
14,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582358
5X12
1セット(500個)
12
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
13,583
¥
14,941
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582376
5X16
1セット(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
13,618
¥
14,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582401
5X20
1セット(400個)
20
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
11,703
¥
12,873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582419
5X25
1セット(200個)
25
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
6,725
¥
7,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582437
5X30
1セット(200個)
30
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
7,503
¥
8,253
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582455
5X35
1セット(200個)
35
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
8,365
¥
9,202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59582480
5X40
1セット(200個)
40
5
5
(25.4mmに付き)16
2.83
オープン
¥
9,138
¥
10,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧