曜日別特売

ジオメット ステン(+)B0バインド

ジオメット ステン(+)B0バインド - 大阪魂ジオメット ステン(+)B0バインド - 大阪魂
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法d(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595843364X61セット(1000個)6244(25.4mmに付き)18
オープン
11,352
12,487(税込)
翌々日出荷
返品不可
595843454X81セット(1000個)8244(25.4mmに付き)18
オープン
12,340
13,574(税込)
翌々日出荷
返品不可
595843614X101セット(1000個)10244(25.4mmに付き)18
オープン
10,940
12,034(税込)
翌々日出荷
返品不可
595843704X121セット(1000個)12244(25.4mmに付き)18
オープン
11,667
12,834(税込)
翌々日出荷
返品不可
595843794X141セット(500個)14244(25.4mmに付き)18
オープン
7,080
7,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
595843884X161セット(500個)16244(25.4mmに付き)18
オープン
7,327
8,060(税込)
翌々日出荷
返品不可
595843974X201セット(500個)20244(25.4mmに付き)18
オープン
7,967
8,764(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844064X251セット(500個)25244(25.4mmに付き)18
オープン
9,087
9,996(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844154X301セット(500個)30244(25.4mmに付き)18
オープン
10,329
11,362(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844315X121セット(500個)12255(25.4mmに付き)16
オープン
11,709
12,880(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844405X161セット(500個)16255(25.4mmに付き)16
オープン
12,929
14,222(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844495X201セット(400個)20255(25.4mmに付き)16
オープン
10,847
11,932(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844586X121セット(200個)12366(25.4mmに付き)14
オープン
7,689
8,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
595844676X161セット(200個)16366(25.4mmに付き)14
オープン
8,460
9,306(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする