大阪魂
GB ステン(+)BRPバインド
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59585018
4X35(G=5
1セット(500個)
35
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59585036
4X40(G=5
1セット(500個)
40
オープン
¥
10,263
¥
11,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59585070
4X50(G=5
1セット(400個)
50
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧