大阪魂
ジオメット SUS410 (+)B1バインド
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
20
25
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59587109
4X6
1セット(1000個)
6
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587127
4X8
1セット(1000個)
8
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587161
4X10
1セット(1000個)
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587179
4X12
1セット(1000個)
12
オープン
¥
10,856
¥
11,942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587188
4X14
1セット(500個)
14
オープン
¥
6,007
¥
6,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587206
4X20
1セット(500個)
20
オープン
¥
6,736
¥
7,410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59587231
4X25
1セット(500個)
25
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧