曜日別特売

BK SUS410 (+)B0バインド

BK SUS410 (+)B0バインド - 大阪魂BK SUS410 (+)B0バインド - 大阪魂
十字穴番号2
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595875383X61セット(2000個)633(25.4mmに付き)241.53
オープン
9,260
10,186(税込)
翌々日出荷
返品不可
595875563X81セット(2000個)833(25.4mmに付き)241.53
オープン
9,465
10,412(税込)
翌々日出荷
返品不可
595875813X101セット(2000個)1033(25.4mmに付き)241.53
オープン
10,734
11,807(税込)
翌々日出荷
返品不可
595875993X121セット(2000個)1233(25.4mmに付き)241.53
オープン
11,574
12,731(税込)
翌々日出荷
返品不可
595876174X81セット(1000個)844(25.4mmに付き)182.13
オープン
7,618
8,380(税込)
翌々日出荷
返品不可
595876354X101セット(1000個)1044(25.4mmに付き)182.13
オープン
8,009
8,810(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする