大阪魂
ステンメッキ (+)B1バインド
全79種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
寸法d(mm)
選択してください
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
4.5
5
6
内容量
選択してください
1セット(300個)
1セット(350個)
1セット(400個)
1セット(450個)
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1400個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(1800個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
1セット(2500個)
1セット(3000個)
1セット(3500個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(7000個)
1セット(8000個)
1セット(10000個)
79種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59598616
2X3
1セット(10000個)
3
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
44,803
¥
49,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598625
2X4
1セット(8000個)
4
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
25,238
¥
27,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598641
2X5
1セット(7000個)
5
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
20,778
¥
22,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598650
2X6
1セット(7000個)
6
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
20,778
¥
22,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598659
2X8
1セット(5000個)
8
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
15,776
¥
17,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598668
2X10
1セット(4000個)
10
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598677
2X12
1セット(3500個)
12
1
2
2
(25.4mmに付き)40
オープン
¥
13,003
¥
14,303
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598686
2.3X8
1セット(4000個)
8
1
2.3
2.3
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
13,218
¥
14,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598695
2.5X6
1セット(3500個)
6
1
2.5
2.5
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,305
¥
12,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598711
2.5X8
1セット(3000個)
8
1
2.5
2.5
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598720
2.5X10
1セット(2500個)
10
1
2.5
2.5
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,243
¥
10,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598729
2.6X4
1セット(4000個)
4
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598738
2.6X5
1セット(4000個)
5
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
13,032
¥
14,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598747
2.6X6
1セット(3500個)
6
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
11,403
¥
12,543
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598756
2.6X8
1セット(3000個)
8
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,223
¥
11,245
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598765
2.6X10
1セット(2500個)
10
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598781
2.6X12
1セット(2000個)
12
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598790
2.6X14
1セット(1800個)
14
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598799
2.6X16
1セット(1500個)
16
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598808
2.6X20
1セット(1200個)
20
1
2.6
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598817
3X4
1セット(2500個)
4
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,254
¥
14,579
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598851
3X5
1セット(2500個)
5
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598878
3X6
1セット(2200個)
6
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,045
¥
7,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598905
3X7
1セット(2000個)
7
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,647
¥
7,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598939
3X8
1セット(1800個)
8
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,983
¥
6,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59598966
3X10
1セット(1800個)
10
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599000
3X12
1セット(2200個)
12
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599027
3X14
1セット(2000個)
14
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599061
3X16
1セット(1800個)
16
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,049
¥
8,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599088
3X18
1セット(1500個)
18
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599115
3X20
1セット(1400個)
20
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599149
3X22
1セット(1200個)
22
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,707
¥
8,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599176
3X25
1セット(1000個)
25
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,423
¥
7,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599210
3X30
1セット(800個)
30
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599237
3X35
1セット(700個)
35
2
3
3
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,567
¥
8,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599255
3.5X6
1セット(2500個)
6
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599289
3.5X8
1セット(2000個)
8
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
9,129
¥
10,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599316
3.5X10
1セット(1800個)
10
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599350
3.5X12
1セット(1600個)
12
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,409
¥
9,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599377
3.5X14
1セット(1400個)
14
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
8,389
¥
9,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599411
3.5X16
1セット(1200個)
16
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
7,236
¥
7,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599438
3.5X18
1セット(1000個)
18
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599465
3.5X20
1セット(1000個)
20
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599499
3.5X25
1セット(800個)
25
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
6,654
¥
7,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599526
3.5X40
1セット(600個)
40
2
3.5
3.5
(25.4mmに付き)20
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599551
4X5
1セット(1600個)
5
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,365
¥
11,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599578
4X6
1セット(1600個)
6
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,976
¥
10,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599605
4X8
1セット(1500個)
8
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,556
¥
9,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599639
4X10
1セット(1200個)
10
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,014
¥
7,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59599666
4X12
1セット(1200個)
12
2
4
4
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧