曜日別特売

リークディテクタLD330

リークディテクタLD330 - アサダリークディテクタLD330 - アサダ

温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。
デジタル液晶モニター:視認性向上
外付けLEDライト:暗所を照らす灯
UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない
手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に

付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式内容量1台
注意
※検査成績書の再発行(別途費用)が可能です。
※電子式漏洩ガス検知器の検知感度を確保する為には、定期的な保守管理が必要です。また、最適な信頼性の為には、定期的にリファレンスリークによる感度チェックが必要です。
※センサは消耗してゆく為、定期的な感度チェックが必要です。
※感度チェックにはTEK-CHECKがご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524845LD330
52,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする