日東電工
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
長さ(m)
50
粘着剤
(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59757130
VR-5311-30
1箱(28巻)
30
438
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59757139
VR-5311-20
1箱(40巻)
20
292
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59757148
VR-5311
1箱(56巻)
15
219
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください