日東電工
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
用途
金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
材質
高強度不織布
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
色
ホワイト
質量(g)
460
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(24巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759309
5000ND-50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください