日本薬興
神洲 ひ鍼 Q005シリーズ
●ツボを気にせず、コリ・痛みのあるところに貼るだけで無痛的で安全に鎮痛効果を長時間維持させることが可能です。●極小の針なので安全で、針による不快な痛みも無く、すばやい速効性(3~4時間後)があります。
仕様
90針
材質
鍼/ステンレス、シール/絆創膏(日本薬局方)
サイズ
鍼/直径Φ0.22×1.3~1.5mm、絆創膏(メッシュ)/Φ12mm
アズワン品番
7-5262-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00499000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(6袋×15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60709507
Q00511
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000