曜日別特売

【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴)

【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _4穴(2長穴+2穴) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。

材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59903947JFNAN-AOTTP透明
オープン
5,357
5,893(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59903956JFNAN-AOWWS白色
オープン
5,386
5,925(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59903965JFNAN-AOWBY黒色
オープン
5,386
5,925(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59903981JFNAN-AOWGIガラス色
オープン
5,386
5,925(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59903990JFNAN-AOWSSセピアスモーク
オープン
5,386
5,925(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59903999JFNAN-AOWHSグレースモーク
オープン
5,386
5,925(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904008JFNAN-AOENS乳半色
オープン
5,386
5,925(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904069JFNAN-AOMFMA透明両面マット
オープン
5,400
5,940(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904078JFNAN-AOKMRミラー
オープン
5,500
6,050(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904087JFNAN-AOMFMS白両面マット
オープン
5,400
5,940(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904096JFNAN-AOMFMC黒両面マット
オープン
5,400
5,940(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904105JFNAN-AOMFMYガラス色両面マット
オープン
5,400
5,940(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59904017JFNAN-AOEBEブルーエッジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904026JFNAN-AOEYEイエローエッジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904035JFNAN-AOEGEグリーンエッジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904051JFNAN-AOEPEピンクエッジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904060JFNAN-AOEFC蛍光ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904121JFNAN-AOEFO蛍光オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904130JFNAN-AOEFG蛍光グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59904139JFNAN-AOEFB蛍光バイオレット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする