曜日別特売

18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)

18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ) - SUGICO(スギコ)

縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。

材質SUS304板厚(mm)0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60444767SH-6038PF619×400×H140
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444776SH-6038-7PF619×400×H185
30,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444785SH-6038-8PF619×400×H200
32,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする