ノーリツ
ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-CP2472SAW-PS-1 BL
付属品
取付ネジ類一式
タイプ
オート
形式
設置フリー形
接続
【給水・給湯】R3/4(20A)
リモコン
別売
設置形態
PS標準設置形
号数
24号
内容量
1個
関連資料:
納入仕様図(0.24MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60488657
GT-CP2472SAW-PS-1 BL
プロパンガス用
¥
462,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60488666
GT-CP2472SAW-PS-1 BL
都市ガス用
¥
462,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません