旭電機化成
電話の拡声器Ⅲ
受話音量最大約30倍!
接続カンタン。
付属品
電話機用接続コート(4極4芯モジュラーケーブル約20cm)
材質
本体/ABS樹脂、LEDレンズ/PS樹脂
寸法(mm)
66×93×53
質量(g)
105
電源(個)
単3乾電池 2 (別売)
アズワン品番
63-0988-65
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60504721
AYD-104
¥
6,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000