曜日別特売

のぼり 出張修理

のぼり 出張修理 - P・O・Pトレーディングのぼり 出張修理 - P・O・Pトレーディングのぼり 出張修理 - P・O・Pトレーディング

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2011343 60548166605481662011343出張修理 黄
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2011342 60548175605481752011342出張修理承ります 青
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2011341 60548191605481912011341出張修理 緑
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする