秋のディスプレイ・装飾用品 メイプルオータム 秋のぼり 45×180cm

秋のディスプレイ・装飾用品 メイプルオータム 秋のぼり 45×180cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】スリムな45cm幅ののぼりは、スペースが限られる店内での使用に最適。秋デザインののセールPOPで売り上げアップ。

用途【特記事項】片面 ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。寸法(cm)45×180素材ポリエステル内容量1枚
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608989368305-1086
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする