鈴木楽器製作所
クワイヤーホーン CHシリーズ
1音ずつ異なる音のホーンがセットになっています。
吹いたり吸ったりすることでリードが鳴る仕組みです。
材質
ABS
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62158516
CH-8W v2
ケース・予備マウスピース×5個
ホーン/30、ケース/800
ホーン/21.3×5×5.7、ケース/53×25×7
63-1871-03
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62158525
CH-25W v2
ケース・予備マウスピース×10個
【ホーン(大)】30【ホーン(小)】23
ホーン(大)/21.3×5×5.7、ホーン(小)/16.6×4×4.8、ケース/78×16×32
63-1871-04
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000