東安
セラミックノズル
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
主な適合トーチ
パナソニック:YT-15・YT-20・YT-30
ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18
ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18
ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18
トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
用途
輸入品のため寸法に多少の差異がございます。
内容量
1セット(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541380
-
内径:16.0、全長:47.0、外径:21.0
10N45
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62541389
-
内径:12.5、全長:47.0、外径:17.0
10N46
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62541398
-
内径:11.1、全長:47.0、外径:17.0
10N47
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62541407
-
内径:9.5、全長:47.0、外径:17.0
10N48
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62541416
-
内径:7.9、全長:47.0、外径:17.0
10N49
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62541425
-
内径:6.5、全長:47.0、外径:17.0
10N50
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください