曜日別特売

アンパンマン なめカミちゅうちゅう

アンパンマン なめカミちゅうちゅう - バンダイアンパンマン なめカミちゅうちゅう - バンダイ

なんでもお口に入れちゃうなら、どこをお口に入れても楽しく遊べるおもちゃを!
1、アンパンマンのお鼻をちゅうちゅう♪おっぱいが好きな赤ちゃんにピッタリ!絶妙な出っ張り具合です!
2、はがためで「かむ」練習!
3、アンパンマンのおててをなめなめ♪
すべてやわらかい素材でできているので安心!
水洗いできるので清潔に保てます。

セット内容本体×1個、取扱説明書・遊び方冊子×1枚材質本体:TPE・ポリエステル適合年齢(歳)3ヵ月以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約170×約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704419-
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする