iPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK

iPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコムiPhone 17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 フィルム付 ZEROSHOCK - エレコム

端末のスタイルをそのまま活かせるクリアデザインに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKインビジブルケースです。

用途
端末のスタイルをそのまま活かせるクリアデザインに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKインビジブルケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
強じんなポリカーボネートと柔軟なTPUを特殊成形により一体化したハイブリッドタイプです。
ケース背面には、傷に強いハードコート加工を施しています。
凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。
※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容
ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1、メタルステッカー×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)、メタルステッカー:鉄
色
クリア
対応機種
iPhone 17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828651PM-A25AZEROTCR
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする