曜日別特売

音の鳴らない箸・箸箱セット POKEMON

音の鳴らない箸・箸箱セット POKEMON - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
クッションがしっかり箸を押さえ、上下左右に揺れないので音がカチャカチャ鳴らない箸箱と21cmの箸のセット。

材質箸箱本体/ABS樹脂 フタ/AS樹脂 クッション/シリコーンゴム 箸/メタクリル樹脂質量(g)ケース/33、ハシ/11寸法(cm)【ケース】3.1×21.8×1.4【箸】21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316070ABC45AG
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする