パワフル消臭ストロング 拭き掃除用洗剤
【拭き掃除用洗剤】毎日のお掃除で消臭までできる、2度拭き不要・原液使用の拭き掃除用洗剤。食べこぼし・手垢から尿・便汚れまでよく落ちます。悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。除菌※・ウイルス除去※*も。かんたんマイペット共同開発。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
- 用途
- 壁・ドア・テーブル・イス・手すり・戸棚・家具・電気製品・フローリング床・ビニール床等の洗浄と消臭、除菌※・ウイルス除去※*
布等にスプレーして拭き取る。シミや故障の原因となるので直接スプレーしない。フローリング床、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。
サッシ・ガラス・冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等の洗浄と消臭、除菌※・ウイルス除去※*
直接スプレーして乾いた布等で拭き取る。または、布等にスプレーして拭き取る。(※液がたれる場合があるので注意すること。(変色のおそれがある)
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
- 使用の目安
- 1m2に対して約6回噴射(5mL)
- 香り
- ハーバルグリーンの香り
- 不適合
- 水拭きできないもの(水がしみ込む白木・家具・壁材等)、うるし塗り、銅・真ちゅう製品、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面、革製品(対象物の取り扱い説明書を確認の上、使用する。)
- 内容量
- 1本(400mL)
注意
※〔使用上の注意〕※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※必ず「止」で保管する。
※「止」にしたままスプレーしない。
※目より高い所は、スポンジや布などにつけて拭く。
※換気をよくして使う。
※使用後は手をよく水で洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
※気分が悪くなった時は、使用を中止する。
※異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ