プロジェクターストリングライト(メリークリスマス)
ストリングライトなのにプロジェクターにもなる!
- 仕様
- ●コードの長さ5m●ライト:H7×W2cm●球間:約50cm●球数:8球●コードの色:ブラック●カラーフィルム仕様●常点●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:3W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●プロジェクターの要素を組み合わせたライトで、装飾として吊り下げると同時に、足元をライトアップ!イラストを投影させた演出ができます!
- 材質
- ポリカーボネート・ABS樹脂・PVC
- 寸法(m)
- 全長8.5
- 内容量
- 1本
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:65679611 プロジェクターストリングライト(メリークリスマス) - アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679611-251024-02.jpg)
![注文コード:65679611 プロジェクターストリングライト(メリークリスマス) - アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679611-251024-04.jpg)
![注文コード:65679611 プロジェクターストリングライト(メリークリスマス) - アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679611-251024-06.jpg)



















