三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh357規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6098
全長(mm)
OAL:142.7
シャンク長(mm)
LS:62
切削径(Φmm)
DC:14.7
フルート長(mm)
LCF:77.7
使用可能長さ(mm)
LU:46.8
機能長さ(mm)
LF:140
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.7
接続径(Φmm)
DCON:62
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516111
DVAS1470X03S150
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください