三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh219規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-7682
全長(mm)
OAL:137.7
シャンク長(mm)
LS:53
切削径(Φmm)
DC:9.52
フルート長(mm)
LCF:81.7
使用可能長さ(mm)
LU:49.3
機能長さ(mm)
LF:136
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.7
接続径(Φmm)
DCON:53
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66515185
DVAS0952X05S100
¥
32,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください