阪口製作所
吸入バルブ 圧力計付
25MPa圧力計付です。
形状
【出口】ホース口:Φ8
使用圧力(MPa)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66551655
S-8HーOX
970(全開時)
420
【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット
酸素
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
66551671
S-8HーCO2
970(全開時)
420
【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット
炭酸ガス
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
66551680
S-8H-He
760(全開時)
200
【入口ねじ】W21-14(左)袋ナット
ヘリウム
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください