曜日別特売

サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W

サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W - ツインバード

パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。

付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591388TC-5182W
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66591397TC-5182B
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする