曜日別特売

LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし)

LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし) - 富士通
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950ディスプレイ15.6型使用CPUインテル Core 5 プロセッサー 120Uスピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bit動作周波数(GHz)最大5チップセットCPUと一体キーボードあり:日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり:フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり:内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(W)
メモリー容量
解像度
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603778FMVA0G011P748(標準)、64(最大)HD(1366×768ドット)、1677万色256GB
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603796FMVA0G013P748(標準)、64(最大)HD(1366×768ドット)、1677万色512GB
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603821FMVA0G015P約7416(標準)、64(最大)HD(1366×768ドット)、1677万色256GB
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603839FMVA0G017P7416(標準)、64(最大)HD(1366×768ドット)、1677万色512GB
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603857FMVA0G019P748(標準)、64(最大)フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色256GB
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603875FMVA0G01BP748(標準)、64(最大)フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色512GB
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603900FMVA0G01DP約7416(標準)、64(最大)フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色256GB
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66603918FMVA0G01FP7416(標準)、64(最大)フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色512GB
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする