日研工作所
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質
超硬合金(K10)
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全775種類を絞り込む
全長
選択してください
60
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
215
230
240
刃数
3
4
6
8
刃長
選択してください
16
18
22
25
29
30
33.5
39
775種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67669291
HMS 2.95
60
3
16
4
2.95
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669300
HMS 2.96
60
3
16
4
2.96
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669309
HMS 2.97
60
3
16
4
2.97
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669318
HMS 2.98
60
3
16
4
2.98
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669327
HMS 2.99
60
3
16
4
2.99
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669336
HMS 3.01
60
3
16
4
3.01
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669345
HMS 3.02
60
3
16
4
3.02
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669361
HMS 3.03
60
3
16
4
3.03
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669370
HMS 3.04
60
3
16
4
3.04
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669379
HMS 3.05
60
3
16
4
3.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669388
HMS 3.06
60
3
16
4
3.06
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669397
HMS 3.07
60
3
16
4
3.07
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669406
HMS 3.08
60
3
16
4
3.08
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669415
HMS 3.09
60
3
16
4
3.09
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669431
HMS 3.1
60
3
16
4
3.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669440
HMS 3.11
60
3
16
4
3.11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669449
HMS 3.12
60
3
16
4
3.12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669458
HMS 3.13
60
3
16
4
3.13
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669467
HMS 3.14
60
3
16
4
3.14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669476
HMS 3.15
60
3
16
4
3.15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669485
HMS 3.16
60
3
16
4
3.16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669501
HMS 3.17
60
3
16
4
3.17
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669510
HMS 3.18
60
3
16
4
3.18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669519
HMS 3.19
60
3
16
4
3.19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669528
HMS 3.2
60
3
16
4
3.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669537
HMS 3.21
60
3
18
4.4
3.21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669546
HMS 3.22
60
3
18
4.4
3.22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669555
HMS 3.23
60
3
18
4.4
3.23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669571
HMS 3.24
60
3
18
4.4
3.24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669580
HMS 3.25
60
3
18
4.4
3.25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669589
HMS 3.26
60
3
18
4.4
3.26
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669598
HMS 3.27
60
3
18
4.4
3.27
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669607
HMS 3.28
60
3
18
4.4
3.28
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669616
HMS 3.29
60
3
18
4.4
3.29
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669625
HMS 3.3
60
3
18
4.4
3.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67669641
HMS 3.31
60
3
18
4.4
3.31
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669650
HMS 3.32
60
3
18
4.4
3.32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669659
HMS 3.33
60
3
18
4.4
3.33
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669668
HMS 3.34
60
3
18
4.4
3.34
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669677
HMS 3.35
60
3
18
4.4
3.35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669686
HMS 3.36
60
3
18
4.4
3.36
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669695
HMS 3.37
60
3
18
4.4
3.37
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669711
HMS 3.38
60
3
18
4.4
3.38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669720
HMS 3.39
60
3
18
4.4
3.39
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669729
HMS 3.4
60
3
18
4.4
3.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67669738
HMS 3.41
60
3
18
4.4
3.41
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669747
HMS 3.42
60
3
18
4.4
3.42
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669756
HMS 3.43
60
3
18
4.4
3.43
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669765
HMS 3.44
60
3
18
4.4
3.44
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67669781
HMS 3.45
60
3
18
4.4
3.45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ