東芝
フォトカプラ
赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ
高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min))
ULダブルプロテクション認定品
用途
通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用
事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用
各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用
出力
トランジスタ
入力方式
DC
電源電圧(V)
5~24
機能
汎用
変換効率(%)
GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)
絶縁耐圧
5000Vrms
動作温度(℃)
-25~+85
回路数
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電流(mA)
16~25
パッケージ
DIP4
コレクタ電流(mA)
1~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68707838
TLP785(GB.F(C
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください