サンゲツ
NT700 カーペットタイル NTH-820 F-eco グローラスF
GROW+GRASS=育つ芝。造語であるシリーズ名を体現するのはその素材感と風合い。チップシャー加工による質感の変化は、うららかな草原を歩いているような気持ちになります。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
7.7
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210304
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68735330
NTH-82007
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735339
NTH-82009
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735400
NTH-821
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735409
NTH-822
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735418
NTH-823
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735427
NTH-824
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735436
NTH-825
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68735445
NTH-826
¥
1,950
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください