これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット
マイコンキットドットコムのMK-513「これは便利!3桁7セグ電圧計付き!30V/1.5A電圧可変電源キット」は LM317 3端子レギュレータ(TO-220型)を使用した電圧表示機能が付いた電圧可変の基本的な電源回路キットです。
電圧可変の電源キットは電源電圧が異なるさまざまな実験に使用できますが、出力電圧を調整するときに必ずテスター(電圧計)で電圧を測定する必要があります。このMK-513は小型の7セグメント表示機3個による電圧計を搭載しているので、常に出力電圧がわかり、きわめて便利です。
- 内容量
- 1セット
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ