エレコム
iPhone 17 Pro カメラレンズカバー 高透明 角割れ防止 強化ガラス 10H 指紋防止
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した角割れ防止タイプのカメラレンズ保護カバーです。
用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した角割れ防止タイプのカメラレンズ保護カバーです。
3Dフレーム構造によりカメラ保護カバーの角割れを防止します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ARコートにより高い透明度を実現しました。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
適合機種
iPhone 17 Pro
セット内容
カメラレンズ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質
接着面:接着面:シリコン、外側:ガラス・アクリル
色
ブラック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69408626
PM-A25CFLLPFCRN
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください