曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
728件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69535317WDBC-12045-800-SU10037.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
146,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535649WSNC-18045-800-SU10031.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
150,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69535807PWSC-12075-800-SU10032.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
153,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536209PWPBC-15045-800-SU100271天板:120・棚:80・総耐荷重:150
160,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536349PWPBC-7590-1200-SU10027.91天板:120・棚:80・総耐荷重:150
162,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536735PWSC-15075-800-SU10038.41天板:120・棚:80・総耐荷重:150
171,600
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69536760WB2C-18075-800-SU10059.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
172,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537286PWSC-15090-800-SU100431天板:120・棚:80・総耐荷重:150
187,900
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537295WSNC-15090-1200-SU10045.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
188,100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537365PWSC-18075-800-SU10044.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
189,400
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537469PWSC-18075-1200-SU100461天板:120・棚:80・総耐荷重:150
193,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537645WDBC-15090-800-SU10063.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
200,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537697WDSC-15090-1200-SU10064.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
204,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537706PWPBC-12090-800-SU10036.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
205,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69537819WDWSC-12090-1200-SU10067.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
214,300
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69538178WDWBC-15090-1200-SU10083.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
257,800
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69545991WBC-4545-800-SU10013.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
87,300
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546596WSC-4545-1200-SU10015.81天板:150・棚:100・総耐荷重:200
91,300
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69546928WBC-4575-800-SU10016.91天板:150・棚:100・総耐荷重:200
93,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547007WBC-6045-1200-SU10017.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
94,400
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547041PWSC-4545-800-SU10014.11天板:120・棚:80・総耐荷重:150
94,600
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547339WB2C-4545-800-SU10016.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
97,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69547926WBC-9045-1200-SU100211天板:150・棚:100・総耐荷重:200
101,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548425WBC-12045-800-SU10023.11天板:150・棚:100・総耐荷重:200
104,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69548547PWPBC-4545-1200-SU10015.51天板:120・棚:80・総耐荷重:150
105,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549071WBC-9075-800-SU10026.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549798WBC-15045-1200-SU10028.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
115,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549807WSC-15045-1200-SU10029.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
115,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69549947WBNC-6075-800-SU10019.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
117,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550367WB2C-6090-800-SU10028.22天板:150・棚:100・総耐荷重:200
121,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550541WBNC-4590-1200-SU10021.41天板:150・棚:100・総耐荷重:200
122,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550568WDSC-6060-1200-SU10027.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
123,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550821PWSC-12045-800-SU10023.91天板:120・棚:80・総耐荷重:150
124,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69550918WBNC-6090-800-SU10022.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
125,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552117WBN2C-4560-1200-SU10020.82天板:150・棚:100・総耐荷重:200
127,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552126WBN2C-4575-800-SU10021.32天板:150・棚:100・総耐荷重:200
128,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552318WBN2C-6090-1200-SU10030.62天板:150・棚:100・総耐荷重:200
155,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552397WBN2C-7560-800-SU10024.52天板:150・棚:100・総耐荷重:200
138,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552510WBN2C-9060-800-SU10028.92天板:150・棚:100・総耐荷重:200
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552695WBN2C-12075-1200-SU100452天板:150・棚:100・総耐荷重:200
193,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552720WBN2C-12090-1200-SU100512天板:150・棚:100・総耐荷重:200
208,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69552896WBN2C-15090-1200-SU10061.42天板:150・棚:100・総耐荷重:200
234,900
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553106WDBNC-6075-1200-SU100311天板:150・棚:100・総耐荷重:200
166,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553271WDBNC-9045-1200-SU10033.31天板:150・棚:100・総耐荷重:200
182,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553359WDBNC-9090-800-SU10042.71天板:150・棚:100・総耐荷重:200
214,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553438WDBNC-12060-1200-SU10045.51天板:150・棚:100・総耐荷重:200
226,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553526WDBNC-15075-800-SU10060.21天板:150・棚:100・総耐荷重:200
271,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69553806WDSNC-9060-800-SU10035.61天板:150・棚:100・総耐荷重:200
194,400
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69557078PWPBNC-6075-1200-SU10021.31天板:120・棚:80・総耐荷重:150
165,700
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69557227PWPBNC-9075-800-SU10026.81天板:120・棚:80・総耐荷重:150
201,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする