「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798