曜日別特売

ボトルケース トイ・ストーリー23

ボトルケース トイ・ストーリー23 - スケーター

内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。
巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。
ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!
持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。
色々なサイズに対応。

材質表地:合成皮革 / 裏地:アルミ蒸着フィルム / 持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)205直径(mm)90内容量1個
注意
※無理に大きなもの入れたり、先のとがったものを入れると製品にキズがつき破損する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046299PVPF7
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする