小学校・中学校の授業に
高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ
HDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル
高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載
大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~600×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨内容量1個