視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。
活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡
観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。
デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
仕様●アナライザ(検光器):鏡筒を外し中に収納します。●コンデンサ:アッベ式、N.A.0.9/1.25(油浸時)●ポラライザ(偏光器):照明上部へ搭載●レボルバ:4穴付属品接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、油浸用オイル、目当てゴム、ダストカバー、電源コード(本体収納)、六角レンチ、ポラライザ、アナライザ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×400×400総合倍率40~1000×照明装置クリティカル照明LED6V/1Wステージプレートラックレスメカニカルステージ、スライド1枚保持接眼レンズUC-WF10×/20mm、視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式ジーデントップ式25°傾斜三眼鏡筒、三眼分配比率50:50RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動内容量1個