曜日別特売

生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし

生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし - ナリカ

コードレス&充電式の実態顕微鏡。
光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。
コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。
立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
鏡筒が360°回転可能
ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。
支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。

付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046728ZES-1000-88
オープン
45,400
49,940(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする