曜日別特売

偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット

偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット - ナリカ

簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡
生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能
UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。

測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10)定格+(DC)3V/15V/300Vレンジ3端子数入力端子:4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046825ZES-1000-98
オープン
350,000
385,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする