どんぶり容器 バイオデリカ このみ180B RBS リスパック

どんぶり容器 バイオデリカ このみ180B RBS リスパック - リスパック

本体は電子レンジ対応。ご飯約200g。※本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
180×180×43
質量(g)
12
内容量
1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70775166RHAL362
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする