象嵌調 イヤホンケースセット
金属のような光沢のある象嵌調シールでイヤホンケースを飾ってみよう
金属のような光沢のある金・銀色のシールを使って、象嵌調のイヤホン系を作るセットです。イヤホンケースはポケット付です。
材質:PU、鉄、紙。サイズ:つや無しタックシール金・銀2種セット:132×76mm、イヤホンケース:70×70×25mm。セット内容:つや無しタックシール金・銀2種セット×1、イヤホンケース×1
- 用途
- 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
- セット内容
- つや無しタックシール金・銀2種セット×1、イヤホンケース×1
- 材質
- PU、鉄、紙
- 寸法(mm)
- つや無しタックシール金・銀2種セット:132×76、イヤホンケース:70×70×25
- 内容量
- 1セット
注意
※-工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:71699026 象嵌調 イヤホンケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699026-260129-02.jpg)
![注文コード:71699026 象嵌調 イヤホンケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699026-260129-04.jpg)
![注文コード:71699026 象嵌調 イヤホンケースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699026-260129-06.jpg)

![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)